Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

PTFE Trockenschmiermittel Dry Lube ml

Artikel-Nr.: 083056
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Standard
Inhalt 0,5 l
Farbe Mischweiß
Flammpunkt < 0 °C
Selbstentzündungstemperatur > 200 °C
Wasserlöslichkeit unlöslich
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt
Produktart Schmiermittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083056
Herstellernummer 30520-AB

Beschreibung

Ausführung:

Fettfreies Gleit- und Trockenschmiermittel mit hervorragender Antihaftwirkung durch den Aufbau einer PTFE-Beschichtung. Öl- und silikonfrei.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb