{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausführung | Kanister | |
Inhalt | 5.000 ml | |
Farbe | transparent | |
Siedepunkt | 84 – 106 °C | |
Flammpunkt | < 0 °C | |
Selbstentzündungstemperatur | > 200 °C | |
Kinematische Viskosität | 0,7 mm2/s | |
Lagertemperatur | 0 – 30 °C | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS08: Gesundheitsgefahr; GHS09: Umwelt | |
Produktart | Bremsenreiniger |
Artikelnummer | 083043 5 | |
EAN / GTIN | 4017777254006 |