Universalöl 5000 ml

Artikel-Nr.: 083041 5000
(36,30 € / 1 Liter)
Netto: 152,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Kanister
Inhalt 5 l
Farbe gelblich
Flammpunkt 55 °C
Wasserlöslichkeit emulgierbar
Oxidierende Eigenschaften nein
Kinematische Viskosität 195 mm2/s
Produktart Multifunktionsöl / Universalöl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083041 5000
EAN / GTIN 4017777211603
Herstellernummer 21165

Beschreibung

Verwendung:

Ideal zur Pflege, Wartung und Konservierung von Werkzeugen aller Art. Bestens bewährt für Werkzeugschäfte, Spannmittel, Messzeuge, Schleifschraubstöcke und zur problemlosen Einlagerung von Formteilen. Neutralisiert schwache Säuren und Handschweiß und ist sehr gut hautverträglich. Ökologisch unbedenklich, harzfrei und unübertroffen vielseitig.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb