• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Schraubendrehereinsatz 1,0 x 5,5mm 6kant E 6,3 L.50mm

Artikel-Nr.: 08301055
Netto: 6,14 €
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 08301055
EAN / GTIN 4018754011810
Herstellernummer 08301055
L-Nummer L60010 4775

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 3127/ISO 2351
  • für Schlitzschrauben

Merkmal:

  • a x b (mm): 1,0 x 5,5 mm
  • Außensechskant (zoll): 1/4
  • Sechskantantrieb außen: E 6,3
  • Länge mm (L): 50 mm
  • Nr.: 1246
  • Gewicht: 10 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb