{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausführung | Kanister | |
Inhalt | 5 l | |
Farbe | bernsteinfarben | |
Siedepunkt | 176 °C | |
Flammpunkt | 47 °C | |
Wasserlöslichkeit | unlöslich | |
Oxidierende Eigenschaften | nicht bestimmt | |
Kinematische Viskosität | < 1 mm2/s | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS08: Gesundheitsgefahr | |
Produktart | Multifunktionsöl / Universalöl |
Artikelnummer | 083005 5 | |
Herstellernummer | 49505 5l |