Multifunktionsöl, Inhalt: 100ml

Artikel-Nr.: 083000 100
Preis pro 1 Stück (51,76 € / 1 Liter)
Netto: 4,35 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
191 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Standard
Inhalt 0,1 l
Farbe hellbraun
Siedepunkt 176 °C
Flammpunkt 47 °C
Wasserlöslichkeit unlöslich
Oxidierende Eigenschaften nein
Kinematische Viskosität < 1 mm2/s
Lagertemperatur 15 °C - 50 °C
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Multifunktionsöl / Universalöl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083000 100
EAN / GTIN 5032227490017
Hersteller/verantwortliche Person WD-40 Company Limited, Rathausplatz 3-7, 61348 Bad Homburg, Deutschland, www.wd40.de

Beschreibung

Ausführung:

Das weltweit bewährte WD-40-Multifunktionsöl ist weitestgehend geruchsfrei, mit umweltfreundlichem Treibmittel gefüllt, teflon-, harz-, silikon- und säurefrei.

Verwendung:

  • Rostlöser mit ausgeprägter Kapillarwirkung − löst angerostete Verbindungen und festsitzende Schrauben und Muttern in kurzer Zeit.
  • Reiniger: löst hartnäckigen Schmutz, verklebt und verharzt nicht.
  • Schmiermittel für alle Gleitflächen, Feinmechanik, Scharniere, Bowdenzüge, Schlösser und Beschläge.
  • Korrosionsschutz: WD-40 unterkriecht Feuchtigkeit, dringt in die Poren des zu schützenden Materials ein und konserviert. Empfindliche und wertvolle Werkzeuge behalten ihren Wert.
  • Kontaktspray: verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Bauteilen.

Hinweis:

Freigaben: Unter anderem Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb