Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Korrosionsschutz 25

Artikel-Nr.: 082931 25

Variante und Stückzahl wählen

Füllmenge l/kg Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AK
Füllmenge Flüssigkeit 25 l
Mischungsverhältnis 0,05 – 0,5 %; 0,2 – 0,4 %
Produktart Korrosionsschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082931 25

Beschreibung

Ausführung:

Mittel für korrosionsempfindliche metallische Werkstoffe, z.B. Stahl, Grauguss und Hartmetalle.
Werkstoffe werden mit einem molekularen Schutz überzogen, der temporär vor Korrosion schützt. Nachfolgende Beschichtungs- (PVD, CVD) oder Härteprozesse werden nicht beeinträchtigt.

Verwendung:

Für Ultraschall-Reinigungsgeräte (z. B. Nr. 082922; 082923; 082924; 082925).
Dosierung: 0,05 – 0,5 % (mit T2); 0,2 – 0,4 % allein.

Hinweis:

Weitere Spezialreiniger und andere Gebindegrößen auf Anfrage lieferbar. 25 Liter Gebinde sind im Onlineshop verfügbar.
Nicht in allen Länder lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb