Schnell-Lötgerät Multi-Sprint 960ED

Artikel-Nr.: 082200 960ED
Netto: 80,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ERSA Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ERSA-Typ 960ED
Energieversorgung Netzbetrieben
Lötspitzenbreite 3,2 mm
Aufheizleistung 150 W
Heizleistung 75 W
Lötspitzentemperatur nach 3 Minuten 350 °C
Gewicht ohne Zuleitung 100 g
Produktart Lötkolben

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082200 960ED
EAN / GTIN 4003008060829
Herstellernummer 0960ED

Beschreibung

Ausführung:

Ungewöhnlich leichte und trafolose Lötpistole mit PTC-Heizelement. Anheizzeit ca. 20 Sekunden. Durch periodisches Drücken kann der Wärmenachschub dem Wärmebedarf der Lötstelle angepasst werden. Innenbeheizte Lötspitze mit hohem Wirkungsgrad. Zuleitung 1,5 m.

Verwendung:

Speziell im Montage- und Reparaturbereich, da das Lötgerät im Einsatzbereich von 15 − 100 W (als Standardlötkolben) universell eingesetzt werden kann.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb