Trocknungsgerät 30

Artikel-Nr.: 082005 30
Neuheit
Netto: 990,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Elma Dry 300
Volumen 30 l
Geräte-Länge 568 mm
Geräte-Breite 347 mm
Geräte-Höhe 322 mm
Länge Einsatzkorb 475 mm
Reinigungsbecken Länge 475 mm
Reinigungsbecken Breite 270 mm
Reinigungsbecken Höhe 195 mm
Heizleistung 1.100 W
maximale Temperatur 70 °C
Aufheizzeit ~ 15 min
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 220 V - 240 V
Leistungsaufnahme 1.140 W
Luftvolumenstrom 320 m3/h
Gewicht 10,2 kg
Produktart Reinigungsgerät
Ein-/Aus-Schalter ja

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082005 30
EAN / GTIN 4250004103740

Beschreibung

Ausführung:

Elma Dry Trocknungsgeräte sind für den Einsatz in Produktion, Werkstatt und Service konzipiert. Nach der Reinigung im Ultraschallbad werden die gereinigten Teile im Elma Warenkorb zunächst im Elma Sink (Nr. 082004) abgespült und dann einfach und bequem im Elma Dry getrocknet.Ausgestattet mit Kalt- und Warmluftgebläse (70 °C) können auch sensible Teile schonend getrocknet werden. Im Kaltluftbetrieb können die Teile zusätzlich schnell abgekühlt werden. Der Deckel verfügt über Lüftungsschlitze, die maximale Luftturbulenzen erzeugen und die feuchte Luft nach außen ableiten. Gleichzeitig reduziert der Deckel den Energieverbrauch. Der Staubfilter an der Bodenunterseite ist auswechselbar und verhindert eine Neuverschmutzung der gereinigten Teile über Staub in der Raumluft (Filterfeinheit 33ppi). Durch die Sicherheitsabschaltung bei Erreichen der Grenztemperatur sind Elma Dry Geräte sehr anwendersicher und materialschonend.

Passend für:

Elma Warenkörbe Größe 150; 200; 300.

Lieferumfang:

1× Elma Dry 300; 1× Deckel; 1× Netzkabel mit Kaltgeräteanschluss (2 m Länge); 1× Bedienanleitung.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb