Spülgerät L

Artikel-Nr.: 082004 L
Neuheit
Netto: 280,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Elma Sink L
Volumen 17,8 l
Geräte-Länge 395 mm
Geräte-Breite 315 mm
Geräte-Höhe 325 mm
Reinigungsbecken Länge 300 mm
Reinigungsbecken Breite 270 mm
Reinigungsbecken Höhe 195 mm
Ablauf Anschlussweite 3/8 Zoll
Schlauch Innen-⌀ 12 mm
Gewicht 4,7 kg
empfohlenes Arbeitsvolumen 14,2 l
Produktart Spülgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082004 L
EAN / GTIN 4250004108301

Beschreibung

Ausführung:

Das neue Elma Sink ist eine wichtige Erweiterung im gesamten Reinigungsprozess. Nach dem Reinigen im Ultraschallgerät kann der Warenkorb direkt in das Elma Sink eingesetzt werden. Dort werden dann mögliche Rückstände und Reinigungschemie bestmöglich abgespült. Das ermöglicht – in Abhängigkeit vom Spülmedium – ein optimal gereinigtes Reinigungsobjekt
Zusätzlich mit einem seitlichen Ablauf ausgestattet.

Passend für:

Elma Warenkörbe Größe 100; 120; 180.

Lieferumfang:

1× Elma Sink L, 1× Schlauchtülle; 1× Schlauchschelle; 1× Bedien-und Montageanleitung.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb