• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic xtra ST 250

Artikel-Nr.: 082002 250
Netto: 11.530,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung xtra ST 2500H
Volumen 245,1 l
Geräte-Länge 1.080 mm
Geräte-Breite 915 mm
Länge Einsatzkorb 575 mm
Breite Einsatzkorb 630 mm
Reinigungsbecken Höhe 485 mm
Heizleistung 7.500 W
Ultraschall-Spitzenleistung 8.000 W
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 400 V
Gewicht 107 kg
empfohlenes Arbeitsvolumen 215 l
Produktart Ultraschallreinigungsgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082002 250
EAN / GTIN 4250004100367

Beschreibung

Ausführung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden. Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.
Elmasonic xtra ST ist das Ultraschallgerät für stärkste Verschmutzungen und eignet sich besonders für höchste Beanspruchungen im Bereich der industriellen Reinigung.
  • 2 wählbare Ultraschallfrequenzen (25 kHz für hartnäckigste Verschmutzungen und 45 kHz für eine schonende Reinigung).
  • Integrierte Sweep-Funktion zur gleichmäßigen Schallverteilung im Reinigungsbad.
  • Zuschaltbare Pulse-Funktion erhöht die Ultraschallspitzenleistung.
  • Dynamic Funktion (Ultraschallleistung kann zeitweise um bis zu 20% erhöht werden).
  • Robuste Wanne aus geschweißtem Edelstahl.

Lieferumfang:

Ohne Einsatzkorb und ohne Schallschutzdeckel.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage. Den passenden Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 082104 (Elmasonic xtra TT) und Nr. 082103 (Elmasonic xtra ST). Ultraschall Reinigungsmittel sowie Korrosionsschutzmittel finden Sie unter 088015088019.
Passende Schallschutzdeckel finden Sie unter 082105. Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb