{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | xtra TT 30H | |
Volumen | 3 l | |
Geräte-Länge | 360 mm | |
Geräte-Breite | 230 mm | |
Länge Einsatzkorb | 196 mm | |
Breite Einsatzkorb | 112 mm | |
Reinigungsbecken Höhe | 100 mm | |
Heizleistung | 140 W | |
Ultraschall-Spitzenleistung | 400 W | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Nennspannung | 220 V - 240 V | |
Gewicht | 6 kg | |
empfohlenes Arbeitsvolumen | 2 l | |
Produktart | Ultraschallreinigungsgerät |
Artikelnummer |
082001 3
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4250004100282
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |