• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmesssch. m.auswb.Amboss, HM, 0,01 mm 500 - 600 mm

Artikel-Nr.: 0819513
Netto: 465,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0819513
EAN / GTIN 4029713223847
Herstellernummer 0819513

Beschreibung

Ausführung:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Verriegelungshebel
  • Ratschenanschlag
  • Hartmetall-Messflächen
  • Thermisch isoliert
  • Beschichteter Rahmen aus Temperguss* oder beschichteter Rahmen aus Leichtlegierung mit austauschbarem Amboss

Beschreibung:

Bügelmessschraube mit auswechselbaren Einsätzen, Ablesung 0,01mm. Ableseteile mattverchromt. Leichtmetallbügel lackiert. Mit Klemmhebel und Handwärmeschutz. Messskraftregelung durch Gefühlsratsche. Die Messflächen sind mit HM bestückt. Spindel-Drm. 8mm, Messtrommel-Drm. 20mm, Steigung 0,5mm. Lieferung erfolgt incl. Einstellmaß in passendem Holzetui.

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 500 - 600
  • Spindelabstand_mm: 0,5 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 8 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb