• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmesssch. m.auswb.Amboss, HM, 0,01 mm 150 - 350 mm

Artikel-Nr.: 0819505
Netto: 292,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0819505
    EAN / GTIN 4029713019976
    Herstellernummer 0819505

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Messwert: 0,01 mm
    • Leseteile sind seidenverchromt
    • Verriegelungshebel
    • Ratschenanschlag
    • Hartmetall-Messflächen
    • Thermisch isoliert
    • Beschichteter Rahmen aus Temperguss* oder beschichteter Rahmen aus Leichtlegierung mit austauschbarem Amboss

    Beschreibung:

    Bügelmessschraube mit auswechselbaren Einsätzen, Ablesung 0,01mm. Ableseteile mattverchromt. Tempergussbügel lackiert. Mit Klemmhebel und Handwärmeschutz. Messskraftregelung durch Gefühlsratsche. Die Messflächen sind mit HM bestückt. Spindel-Drm. 8mm, Messtrommel-Drm. 20mm, Steigung 0,5mm. Lieferung erfolgt incl. Einstellmaß in passendem Holzetui.

    Merkmal:

    • Messwert: 0,01 mm
    • Messbereich (mm): 150 - 300
    • Spindelabstand_mm: 0,5 mm
    • Spindeldurchmesser_mm: 8 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb