Ausführung:
- DIN 863-1
- Direkte Ablesung 0,01 mm, ohne Zusatz wegen Gewindesteigung 1 mm
- Leseteile sind seidenverchromt
- Sicherungsring
- Ratschenanschlag
- Hartmetall-Messflächen
- Thermisch isoliert
- Mit 50 mm Spindelbewegung und großem Messbereich
- Kugelförmiger Rahmen aus duktilem Eisen, lackierter oder beschichteter Rahmen aus Leichtlegierung
Beschreibung:
Bügelmessschraube, Ablesung 0,01mm. Ableseteile mattverchromt, Spindelverstellung 50mm. Incl. Klemmring und Handwärmeschutz. Die Messkraftregelung erfolgt mittels Friktionskupplung. Die Messflächen sind mit HM bestückt, Bügel aus Temperguss, lackiert. Spindel-Drm. 8mm, Messtrommel-Drm. 24mm, Steigung 1mm. Lieferung erfolgt ohne Einstellmaß in passendem Holzetui
Merkmal:
- Messwert: 0,01 mm
- Messbereich (mm): 0 - 50
- Fehlergrenze (mm): 0,004 mm
- Fehlergrenze (µm): 4 µm
- Spindelabstand_mm: 1 mm
- Spindeldurchmesser_mm: 8 mm
Norm:
DIN 863-1