Digitale Wochenzeitschaltuhr 7

Artikel-Nr.: 081597 7
Netto: 20,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 44

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 44
Messtechnik digital
Einstellzeitraum 7 d
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Zeitschaltuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081597 7
EAN / GTIN 4007123192021
Herstellernummer 1507490

Beschreibung

Ausführung:

Auch für den Einsatz im Freien (IP44).
Digitale Wochenzeitschaltuhr. Einstellbarer Zeitraum von 7 Tagen.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Hinweis:

Ausführung für die Länder F, B, PL, CZ auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb