{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 30 | |
ATEX-Zone | keine | |
Lichtstrom | 20 lm - 200 lm | |
Leuchtdauer | 2 h - 16 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Modul | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 0,8 Ah | |
Akkuspannung | 3,7 V | |
Gesamtlänge | 175 mm | |
Gesamtbreite | 23 mm | |
Gewicht | 77 g | |
Produktart | Taschenlampe |
Artikelnummer |
081577 175
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406262044
Kopieren |
|
Herstellernummer |
081577 175
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |