{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | MICRO | |
IP-Schutzart | IP 20 | |
Farbe Gehäuse | BLACK | |
Lichtstrom | 7,5 lm - 75 lm | |
Leuchtdauer | 0,25 h - 2,5 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Lampe | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Gesamtlänge | 55 mm | |
Gesamtbreite | 25 mm | |
Gewicht | 17 g | |
Produktart | Taschenlampe |
Artikelnummer |
081569 MICRO
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
5708997351130
Kopieren |
|
Herstellernummer |
03.5113
Kopieren |
|
Hersteller | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com |