Alkali-Mangan Batterien LR3

Artikel-Nr.: 081552 LR3
Setpreis 20 Stück (0,68 € / 1 Stück)
Netto: 11,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.682 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Internationale Baugröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl enthaltener Batterien 20
    chemischer Aufbau Alkali-Mangan
    Batteriebezeichnung Micro, AAA
    Internationale Baugröße LR3
    Nennspannung 1,5 V
    wiederaufladbar nein
    Gewicht pro Stück 12,5 g
    Produktart Batterie

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 081552 LR3
    EAN / GTIN 4062406086152
    Herstellernummer 081552 LR3

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochwertige Markenbatterien in Alkali-Mangan-Qualität mit 2- bis 3-facher Lebensdauer und einer über doppelt so langen Lagerfähigkeit gegenüber Zink-Kohle-Batterien.
    Die HOLEX Batterien bieten eine zuverlässige & langanhaltende Energieabgabe.

    Lieferumfang:

    20 Stück.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb