{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 65 | |
ATEX-Zone | Zone 1; Zone 2; Zone 21; Zone 22 | |
Nennspannung | 100 V - 240 V | |
Leistungsaufnahme | 23 W | |
Herstellerbezeichnung | NOVA EX | |
Lichtstrom | 1.000 lm | |
Lichtstrom Stufe 2 | 2.000 lm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Lampe | |
Lichtfarbe | 6.000 K | |
Gesamtlänge | 270 mm | |
Gesamtbreite | 266 mm | |
Gesamthöhe | 123 mm | |
Anschlusskabel Länge | 10 m | |
Gewicht | 4.000 g | |
Produktart | Arbeitsleuchte |
Artikelnummer |
081523 NOVA-EX
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
5708997356029
Kopieren |
|
Herstellernummer |
03.5619
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com |