{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 67 | |
ATEX-Zone | Zone 0; Zone 20 | |
Farbe Gehäuse | GREY | |
Lichtstrom | 150 lm | |
Leuchtdauer | 8 h | |
Leuchtweite | 95 m | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 3 | |
Batterietyp | Mignon, AA | |
Gesamtlänge | 135 mm | |
Kopf-⌀ | 35 mm | |
Gewicht | 139 g | |
Produktart | Taschenlampe |
Artikelnummer |
081521 3AA
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
032705100143
Kopieren |
|
Herstellernummer |
510014
Kopieren |