LED-EX Akku-Arbeitsleuchte MIDI-EX

Artikel-Nr.: 081515 MIDI-EX
Netto: 105,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    IP-Schutzart IP 65
    ATEX-Zone Zone 2; Zone 22
    Herstellerbezeichnung MIDI-EX
    Lichtstrom 140 lm - 280 lm
    Leuchtdauer 5 h
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Leuchtmittel LED-Modul
    CRI Wert 80
    Farbtemperatur 6.500 K
    Anzahl enthaltener Akkus 1
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkukapazität 1,6 Ah
    Akkuspannung 3,8 V
    Gesamtlänge 181 mm
    Gesamtbreite 50 mm
    Gesamthöhe 29 mm
    Gewicht 180 g
    Produktart Arbeitsleuchte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 081515 MIDI-EX
    EAN / GTIN 5708997356111
    Herstellernummer 03.5611

    Beschreibung

    Ausführung:

    Explosionsgeschützte Arbeitsleuchte, geprüft nach geltender ATEX Richtlinie.
    Extrem helle Ausleuchtung und sehr lange Lebensdauer.
    Multifunktionale LED-EX Akku-Arbeitsleuchte. Hauptlicht mit Zweistufenschalter und oberen Spotlicht.

    Funktion:

    IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Norm:

    Zertifiziert für ATEX-Zone 2 und ATEX-ZONE 22.
    ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

    Lieferumfang:

    Inklusive Ladekabel und Ladestation.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb