{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | LED D-CELL | |
Lichtstrom | 114 lm | |
Leuchtdauer | 9 h | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Internationale Baugröße | LR20 | |
Kopf-⌀ | 56 mm | |
Gewicht | 675 g | |
Produktart | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081504 2D | |
EAN / GTIN | 38739510088 |