Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Lite Wallet® Leder Etui mit LED Leuchte, Farbe: BLACK

Artikel-Nr.: 081463 BLACK

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Lichtstrom 150 lm
Lichtstrom Stufe 2 10 lm
Leuchtdauer 1,5 h
Leuchtdauer Stufe 2 12 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Gesamtlänge 96,5 mm
Gesamtbreite 74 mm
Gesamthöhe 24 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081463 BLACK
EAN / GTIN 4058205024013
Hersteller Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Ausführung:

Lite Wallet® Portmonnaie mit LED-Leuchte.
Der praktische Begleiter für unterwegs. Der Kartenhalter ordnet Personalausweis, Führerschein, Kreditkarten oder auch Geldscheine. Dank des integrierten RFID-Schutzes sind sensible Daten dabei jederzeit sicher. In dem edlen Etui aus feinem Leder befindet sich eine leistungsstarke LED-Lampe mit bis zu 150 Lumen Lichtleistung. Der Akku kann entweder drahtlos über eine Wireless-Charging-Station oder per USB-C-Kabel aufgeladen werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb