{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 54 | |
ATEX-Zone | keine | |
Herstellerbezeichnung | iW4R | |
Lichtstrom | 75 lm - 150 lm | |
Leuchtdauer | 2 h - 4 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Modul | |
CRI Wert | 80 | |
Farbtemperatur | 5.400 K - 6.600 K | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 0,75 Ah | |
Akkuspannung | 3,7 V | |
Gesamtlänge | 27 mm | |
Gesamtbreite | 20 mm | |
Gesamthöhe | 157 mm | |
Gewicht | 72 g | |
Produktart | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081458 IW4R | |
Herstellernummer | 502003 |