{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 65 | |
Lichtstrom | 15 lm - 150 lm | |
Leuchtdauer | 3 h - 30 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Gesamtlänge | 155 mm | |
Gesamtbreite | 27 mm | |
Gewicht | 80 g |
Artikelnummer | 081407 UNIPEN | |
EAN / GTIN | 5708997362099 |