LED Taschenlampe mit Akku, Typ: 130

Artikel-Nr.: 081362 130
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 44,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 54
  • Taschenlampenfunktion: Fokus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
Taschenlampenfunktion Fokus
Lichtstrom 300 lm
Lichtstrom Stufe 2 100 lm
Lichtstrom Boost 450 lm
Leuchtdauer 1 h
Leuchtdauer Stufe 2 2,5 h
Leuchtdauer Boost 30 s
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Lampe
CRI Wert >80
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 0,9 Ah
Akkuspannung 3,7 V
Akku austauschbar ja
Gesamtlänge 118 mm - 130 mm
Kopf-⌀ 26 mm
Gewicht 70 g
Produktart Taschenlampe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081362 130
Kopieren
EAN / GTIN 4062406942571
Kopieren
Herstellernummer 081362 130
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuste wiederaufladbare LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium. Die 2-Stufen Schaltung mit zusätzlicher Boost-Funktion bietet eine ausgezeichnete Lichtleistung für alle Anwendungsfälle. Der Einhand-Fokus ermöglicht eine schnelle und einfache Regulierung des Lichtkegels.
  • Lade- und Entladeüberwachung durch farbige LED im Schalter.
  • Lange Laufzeit mit konstanter Lichtleistung.
  • USB-C Ladebuchse.
  • Wegrollschutz.
  • Mit fokussierbarem Leuchtenkopf.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive USB-C Ladekabel und Akku.
Mit Handschlaufe.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus finden Sie unter Nr. 081365

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Geeignet für industriellen und privaten Gebrauch, Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • IP54, Nach IP 54 Staub- und spritzwassergeschützt.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Für Akkuwechsel Gehäuse nur an vorgesehener Stelle öffnen. Gehäuse sonst nicht öffnen.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder direktem Wasserkontakt aussetzen.
  • Nach heftigem Aufprall oder Sturz nicht mehr verwenden.
  • Leuchtmittel nicht austauschen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb