Maschinen- / Arbeitsplatzleuchte 6WDUO

Artikel-Nr.: 081321 6WDUO
Netto: 276,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 63

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    IP-Schutzart IP 63
    Nennspannung 250 V
    Lichtleistung 12 W
    Lichtstrom 1.200 lm
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Leuchtmittel austauschbar nein
    Gesamthöhe 510 mm
    Magnetfuß-⌀ 83 mm
    Produktart Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 081321 6WDUO
    EAN / GTIN 2050001945938
    Herstellernummer PROLYX-2X6W

    Beschreibung

    Ausführung:

    LED Werkstattleuchten Aluminium schwarz inklusive Wippschalter. Mit Flexwelle gummiert, inklusive Magnetsockel.
    LED Werkstattleuchte 2 × 6 Watt, Leuchtkopf mit zwei 360° drehbaren Leuchtmodulen im Leuchtkopf.

    Funktion:

    IP63: Es besteht Schutz gegen Sprühwasser, bis 60° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Hinweis:

    Ergänzend zum Magnetsockel sind Schraubklemme, Wandhalterung, Tisch- und Standfuß auf Anfrage erhältlich.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb