{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 65 | |
ATEX-Zone | keine | |
Lichtstrom | 1.600 lm | |
Leuchtdauer | 3 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 8 Ah | |
Akkuspannung | 7,4 V | |
Gesamtlänge | 202 mm | |
Gesamtbreite | 55 mm | |
Gesamthöhe | 202 mm | |
Gewicht | 1.450 g | |
Produktart | Arbeitsleuchte | |
Leistungsaufnahme | 20 W |
Artikelnummer | 081286 20 | |
EAN / GTIN | 4045197796295 | |
Herstellernummer | 081286 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
LED-Akku-Strahler, Leistungsaufnahme: 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
307 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
366 Stück sofort lieferbar
|
|
Akkuart | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
ATEX-Zone | keine | keine |
Energieversorgung | Akkubetrieben | Akkubetrieben |
Gesamtbreite | 55 mm | 47 mm |
IP-Schutzart | IP 65 | IP 30 |
Lichtstrom | 1.600 lm | 50 lm - 500 lm |
Produktart | Arbeitsleuchte | Arbeitsleuchte |