LED-Flächenleuchte 48 W

Artikel-Nr.: 081274 48
Netto: 150,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Leistungsaufnahme (W) Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    IP-Schutzart IP 54
    Nennspannung 100 V - 240 V
    Leistungsaufnahme 48 W
    Abstrahlwinkel einstellbar 100 Grad
    Lichtstrom 6.000 lm
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Gesamtlänge 318 mm
    Gesamtbreite 117 mm
    Gesamthöhe 310 mm
    Anschlusskabel Länge 5 m
    Gewicht 3.430 g
    Produktart Flächenleuchte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 081274 48
    EAN / GTIN 5708997354537
    Herstellernummer 03.5453

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schattenarme und blendfreie Ausführung mit großer Lichtstreuung.
    Mit integriertem Handgriff und Standfuß für Direktmontage des Baustrahler. Zwei Schuko-Steckdosen ermöglichen schnell und leicht den Anschluss von Elektrowerkzeugen, ohne extra Kabel zu verwenden.

    Funktion:

    IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

    Passend für:

    Dreifuss-Stativ Nr. 081252 Gr. 1,35-3.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb