Arbeitsleuchte W4R-WORK

Artikel-Nr.: 081228 W4R-WORK
Netto: 37,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    IP-Schutzart IP 54
    ATEX-Zone keine
    Herstellerbezeichnung W4R Work
    Lichtstrom 60 lm - 220 lm
    Leuchtdauer 2 h - 9 h
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Leuchtmittel LED-Modul
    CRI Wert 70
    Farbtemperatur 6.000 K - 7.500 K
    Anzahl enthaltener Akkus 1
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkukapazität 0,76 Ah
    Akkuspannung 3,7 V
    Gesamtlänge 163 mm
    Gesamtbreite 28 mm
    Gewicht 91 g
    Produktart Arbeitsleuchte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 081228 W4R-WORK
    EAN / GTIN 4058205030441
    Herstellernummer 502733

    Beschreibung

    Ausführung:

    Robust, vielseitig, kompakt: Die Arbeitsleuchte Ledlenser W4R Work ist der zuverlässige Lichtpartner im Werkstattalltag. Das typische Ledlenser-Premium-Lichtbild sorgt für präzise und kraftvolle Ausleuchtung von Arbeitsbereichen – wahlweise breitflächig oder punktuell. Dank integriertem Magneten und schwenkbarem Standfuß lässt sich die W4R Work dabei jederzeit flexibel positionieren und ausrichten. Der leistungsstarke Akku ist einfach und schnell per USB-C aufladbar. Weitere clevere Features sind der Clip zur Fixierung an Arbeitskleidung oder -ausrüstung, die genoppte Oberfläche für starken Grip und die praktische Transportsperre.
    • Kompakte Arbeitsleuchte mit zwei Lichtquellen für breitflächige (Flood) oder punktuelle (Spot) Ausleuchtung.
    • Robustes Kunststoffgehäuse mit griffiger Oberflächenstruktur.
    • Flexible Befestigung und Ausleuchtung dank Magnet und Schwenkmechanismus.
    • Effizienter Li-ion-Akku, einfach aufladbar per USB-C mit Akku- und Ladestandsanzeige.
    • Transportsperre schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten.

    Funktion:

    IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb