Steckdosenleiste mit Master-Slave-Funktion, Anzahl Steckdosen: 7

Artikel-Nr.: 081179 7
Kopieren
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 68,40 €
Nachlieferung

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Steckdosen Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Netzspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Anzahl Steckdosen 8
Breite 10 mm
Höhe 7 mm
Länge Leiste 575 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Kabelaufbau 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabelfarbe schwarz
Kabellänge 2 m
Gehäusewerkstoff Polycarbonat
Ein-/Aus-Schalter ja
Anzahl Steckdosen 230 V/16 A 7
Gewicht 0,89 kg
Kabeltyp H05VV-F
Anschluss Kabellänge 2 m
Produktart Steckdosenleiste
Nennstrom 16 A

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081179 7
Kopieren
EAN / GTIN 4007123636402
Kopieren
Hersteller Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Beschreibung

Ausführung:

Die Primera-Tec 7er Mehrfach-Steckdosenleiste mit 2 Permanent-, 1 Main- und 4 Follow-Steckdosen, Überspannungsschutz und 2m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt über einen erhöhten Berührungsschutz.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb