Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Steckdosenleiste mit Master-Slave-Funktion

Artikel-Nr.: 081179

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Steckdosen 8
Länge Leiste 570 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Kabelaufbau 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabellänge 3 m
Produktart Steckdosenleiste
Steckertyp Eingang F

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081179

Beschreibung

Ausführung:

Automatiksteckdosenleiste mit Überspannungsschutz und Master-Slave-Funktion. Der Überspannungsschutz (19500 A) verhindert den Ausfall angeschlossener Geräte nach Überspannungen. Mit dem Ein/Aus-Schalter eines Gerätes, welches in der Mastersteckdose eingesteckt ist, können alle Geräte in den Slave-Steckdosen automatisch mit ein- oder ausgeschaltet werden. 1 Master, 5 Slave und 2 permanente Steckdosen. Einstellbare Schaltschwelle (ca. 8 bis 80 W).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb