Steckdosenleiste mit Schalter, Anzahl Steckdosen: 6

Artikel-Nr.: 081176 6
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 21,30 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Steckdosen Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Steckdosen 6
Länge Leiste 400 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Kabelaufbau 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabellänge 3 m
Anzahl Steckdosen 230 V/16 A 6
Produktart Steckdosenleiste
Steckertyp Eingang F

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081176 6
Kopieren
EAN / GTIN 4007123643264
Kopieren
Herstellernummer 1150650316
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Beschreibung

Ausführung:

Steckdosenleiste 6-fach schwarz mit 3m H05VV-F 3G1,5 Gummi-Kabel.
Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet
, dadurch bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern.
Besonders weite Abstände ermöglichen den Betrieb von Netzgeräten.
Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
Befestigungsmöglichkeit mit 4-Punkt Auflage zur Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand.