Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz F/ B/ PL/ CZ, Anzahl Steckdosen: 8

Artikel-Nr.: 081168 8
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 44,50 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Steckdosen Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Steckdosen 8
Länge Leiste 630 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Kabelaufbau 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabellänge 2,5 m
Anzahl Steckdosen 230 V/16 A 8
passend für Länder F/ B/ PL/ CZ
Produktart Steckdosenleiste
Steckertyp Eingang E

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081168 8
Kopieren
EAN / GTIN 4007123251490
Kopieren
Herstellernummer 1883344318
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter und 45° gedrehten Steckdosensockeln. 3500 W (16 A) Nennleistung.
Hochbruchfestes Gehäuse mit Kabeleingang gegenüber dem geschützt platziertem Schalter für einfache Bedienung sowie mit zusätzlicher Aufhängevorrichtung.
Der Überspannungsschutz (13000 A) verhindert den Ausfall angeschlossener Geräte nach schädlichen Überspannungen.
Mit Steckdosen für die Länder F, B, PL und CZ.