{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nennleistung abgerollt | 3.500 W | |
Länge Leiste | 325 mm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Kabelaufbau | 3G1,0 | |
Kabelklasse | H05VV-F | |
Kabelfarbe | schwarz | |
Kabellänge | 1,5 m | |
Ein-/Aus-Schalter | ja | |
Anzahl Steckdosen 230 V/16 A | 7 | |
passend für Länder | F; PL; CZ | |
Produktart | Steckdosenleiste | |
Anzahl Steckdosen Typ E | 3 | |
Anzahl Steckdosen Typ C | 4 | |
Steckertyp Eingang | E |
Artikelnummer | 081166 |