Steckdosenleiste 6-fach mit Flachstecker, Anzahl Steckdosen: 6

Artikel-Nr.: 081153 6
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 15,30 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Steckdosen Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Netzfrequenz 50 Hz
Anzahl Steckdosen 6
Energieversorgung Netzbetrieben
Kabelaufbau 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabellänge 2 m
Ein-/Aus-Schalter ja
Anzahl Steckdosen 230 V/16 A 6
Produktart Steckdosenleiste
Steckertyp Eingang F
Nennspannung 230 V

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081153 6
Kopieren
EAN / GTIN 4007123641109
Kopieren
Herstellernummer 1153320100
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Beschreibung

Ausführung:

Comfort-Line Plus Steckdosenleiste mit Flachstecker 6-fach weiß 2m H05VV-F 3G1,5
  • Formschönes Design.
  • Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet.
  • Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern.
  • Mit innovativem, praktischem, platzsparendem Flachstecker.
  • Breiter Steckdosenabstand ermöglicht den Betrieb von Netzteilen.
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein- / ausschaltbar.
  • Optimale Befestigungsmöglichkeit durch Schraublöcher für einfache Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand.
  • Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.