Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter 6

Artikel-Nr.: 081152 6
Netto: 12,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Netzfrequenz 50 Hz
Anzahl Steckdosen 6
Länge Leiste 355 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Kabelaufbau 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabellänge 1,5 m
Ein-/Aus-Schalter ja
Anzahl Steckdosen 230 V/16 A 6
Produktart Steckdosenleiste
Steckertyp Eingang F
Nennspannung 230 V

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081152 6
EAN / GTIN 4007123647903
Herstellernummer 1153260000

Beschreibung

Ausführung:

Ecolor Steckdosenleiste 6-fach schwarz 1,5m H05VV-F 3G1,5.
  • Elegantes, schlankes, zeitloses und hochwertiges Design
  • Polierte Oberfläche
  • Schutzkontakt-Steckdosen in 45° Anordnung, auch für Winkelstecker
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.