{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 44 | |
Breite | 200 mm | |
Tiefe | 120 mm | |
Höhe | 360 mm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Kabelaufbau (elektrisch) | 5G1,5 | |
Kabelklasse (elektrisch) | H07RN-F | |
Kabelfarbe | schwarz | |
Kabellänge | 2 m | |
Anzahl Steckdosen 250 V | 3 | |
Anzahl Steckdosen 400 V/16 A | 1 | |
Produktart | Energieverteiler | |
Steckertyp Eingang | F |
Artikelnummer |
081148 CEE1
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4007123667604
Kopieren |
|
Herstellernummer |
1151600010
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de |