Energie-Hängeverteiler für F, B, PL, CZ, Typ: 250

Artikel-Nr.: 081143 250
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 93,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 44

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 44
Typ 250
Nennleistung 3,5 kW
Breite 227 mm
Tiefe 212 mm
Höhe 305 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Anzahl Steckdosen 250 V 6
passend für Länder F; B; PL; CZ
Produktart Energieverteiler
Steckertyp Eingang E

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081143 250
Kopieren
EAN / GTIN 4003644015788
Kopieren
Herstellernummer FKVE6000
Kopieren
Hersteller HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter Energie-Hängeverteiler mit robustem, hartgummiverstärktem Gehäuse zur platzsparenden und ordnungssichernden Spannungs- bzw. Druckluftverteilung.
Mit Steckdosen für die Länder F, B, PL und CZ.
  • Einfache Kabeleinführung mit Zugentlastung.
  • Aufhängeöse und massiver Werkzeughaken.
  • Spritzwassergeschützt IPX4.

Ausgangssteckdosen mit selbstschließenden Deckeln.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.
IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Hinweis:

Energie-Hängeverteiler mit Ethernet-Anschluss auf Anfrage.