• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Schraubendrehereinsatz 0,8 x 5,5mm 6kant C 6,3 L.25mm

Artikel-Nr.: 08070125
Netto: 4,08 €
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 08070125
EAN / GTIN 4018754287758
Herstellernummer 08070125
L-Nummer L60010 6218

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 3127/ISO 2351
  • für Schlitzschrauben

Merkmal:

  • a x b (mm): 0,8 x 5,5 mm
  • Außensechskant (zoll): 1/4
  • Sechskantantrieb außen: C 6,3
  • Länge mm (L): 25 mm
  • Nr.: 1165
  • Gewicht: 6 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb