{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | 410 | |
maximaler Betriebsdruck | 16 bar | |
Anschluss-Außengewinde | 1/2 Zoll | |
Durchflusswert | 4.000 l/min | |
Produktart | Kupplung |
Artikelnummer | 080321 1/2 | |
EAN / GTIN | 7391390285768 | |
Herstellernummer | 304102155 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Sicherheitskupplung mit Außengewinde, Anschluss-Außengewinde: 1/2Zoll
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
|
|
Anschluss-Außengewinde | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Durchflusswert | 4.000 l/min | 2.250 l/min | 2.250 l/min |
maximaler Betriebsdruck | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Serie | 410 | ||
Produktart | Kupplung | Kupplung | Kupplung |