Sicherheitskupplung Stream-Line, Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite): 8mm

Artikel-Nr.: 080279 8
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 26,40 €
Nachlieferung

Variante und Stückzahl wählen

Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Betriebsdruck 16 bar
Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite) 8 mm
Durchflusswert 950 l/min
Produktart Kupplung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080279 8
Kopieren
EAN / GTIN 7391390419057
Kopieren
Herstellernummer 103102062
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Beschreibung

Ausführung:

Die Druckluft-Stahlkupplungen weisen viele Vorteile gegenüber Standard-Messing-Kupplungen auf:
  • Einfache Einhandbedienung mit geringer Kuppelkraft.
  • Hohe Durchflussrate in Folge geringster Druckverluste.
  • Langlebigkeit durch oberflächenveredelte und gehärtete Komponenten mit engen Fertigungstoleranzen.
  • Wirtschaftlichkeit − die Amortisationszeit beträgt höchstens 2 Jahre.

Die eSafe Sicherheitskupplung entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983. Es wird zuerst entlüftet und im zweiten Schritt entkuppelt (kein Peitschenhieb). Neue, verbesserte Einhandbedienung.
Durchfluss: 950 L/min, maximaler Betriebsdruck 16 bar. Entspricht dem ISO-Standard B.
Stream-Line-Schlauchadapter mit einfacher und effektiver Schlauchverpressung mittels Gewindemutter ohne Schlauchklemme.

Verwendung:

Zur Leistungssteigerung, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Erhöhung der Sicherheit von Industrie-Druckluftanlagen.

Hinweis:

Die CEJN-Serie 310 ist geeignet für die Märkte Benelux, Frankreich, Nordamerika und Norwegen.