Blas- und Flüssigkeitspistole, einstellbar Luftanschluss FLOW

Artikel-Nr.: 080265 FLOW
Netto: 49,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Durchflusswert 200 l/min - 1.200 l/min
    Durchflusswert Flüssigkeit 7 l/min - 46 l/min
    Durchflusswert Luft 200 l/min - 1.200 l/min
    Produktart Pistole

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 080265 FLOW
    EAN / GTIN 7391390475367
    Herstellernummer 112100452

    Beschreibung

    Ausführung:

    Blaspistolen mit stufenlos regulierbarem Luftstrom, geringes Gewicht, flexible Aufhängeoptionen und einfache Handhabung.
    Blas- und Flüssigkeitspistole mit Jet-Düse, einstellbarer Strahl (punktuell bis flächig) regulierbarer Durchfluss (Luft: 200 −1200 l/min, Flüssigkeit: 7− 46 l/min). Entspricht dem ISO-Standard B.
    Inklusive Stahl-Stecknippel Nr. 080300.

    Hinweis:

    Die CEJN-Serie 310 ist geeignet für die Märkte Benelux, Frankreich, Nordamerika und Norwegen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb