Sprühbehälter-Set zur Desinfektion, Typ: 1,2L

Artikel-Nr.: 080255 1,2L
Kopieren
Rabatt
177,91 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 25.05.2025
Netto: 77,70 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fassungsvermögen 1,2 l
Produktart Sprühflasche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080255 1,2L
Kopieren
EAN / GTIN 7391390438980
Kopieren
Herstellernummer 302085120
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Beschreibung

Ausführung:

Sprühbehälter Set mit Blaspistole. Füllmenge bis 1,2 Liter. Die Düse ist konstruiert worden, um einen dichten Sprühnebel zu sprayen. Flüssigkeitsströmung und Flüssigkeit/ Luft ‑ Mix kann leicht angepasst werden.

Lieferumfang:

1× Schlauchrolle 10 m, Innendurchmesser 8 mm, Außendurchmesser 12 mm inkl. Stahl Anschlusskupplung.
1× Sprühpistole mit Düse inkl. Sprühbehälter.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb