Sicherheits-Blaspistole mit fest montiertem Rohr „StarTip“, Länge Ausblasrohr: 90mm

Artikel-Nr.: 080251 90
Netto: 25,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.026 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge Ausblasrohr (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Ausblasrohr 90 mm
Durchflusswert 190 l/min
Ausblasgeräusch 79 dB(A)
Produktart Pistole

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080251 90
EAN / GTIN 2050000970269
Herstellernummer 302083101

Beschreibung

Ausführung:

Umfasst sechs seperate Auslässe, was einen dämpfenden Effekt zur Folge hat; zudem entspricht die Blaspistpole den OSHA-Sicherheitsstandards.
Blaspistolen mit stufenlos regulierbarem Luftstrom, geringes Gewicht, flexible Aufhängeoptionen und einfache Handhabung.
Sicherheits-Blaspistole (Serie 208) mit geräuschreduzierter Düse (79 dB(A)).

Verwendung:

Zur Leistungssteigerung, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Erhöhung der Sicherheit von Industrie-Druckluftanlagen.

Lieferumfang:

Inklusive Stahl-Stecknippel Nr. 080290 Gr. 1/4.

Hinweis:

Die CEJN-Serie 320 entspricht Eurostandard 7.6 (Nenn-⌀ 7,6 mm, Euro-Profil) und ist kompatibel mit allen gängigen Systemen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb