{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximaler Betriebsdruck | 16 bar | |
Schlauch Außen-⌀ | 16 mm | |
Schlauch Innen-⌀ | 11 mm | |
nutzbare Schlauchlänge | 10 m | |
Farbe | blau | |
Anschluss Stecknippel | 1/4 Zoll | |
Produktart | Schlauch |
Artikelnummer | 080243 10 | |
EAN / GTIN | 4062406524012 | |
Herstellernummer | 080243 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
PU Schlauchset mit Sicherheits-Stahlkupplung ⌀ 11×16 mm 10 m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
|
|
Anschluss Stecknippel | 1/4 | 1/4 |
Farbe | blau | blau |
maximaler Betriebsdruck | 16 | 16 |
nutzbare Schlauchlänge | 10 | 10 |
Schlauch Außen-⌀ | 16 | 12 |
Schlauch Innen-⌀ | 11 | 8 |
Produktart | Schlauch | Schlauch |