Blaspistole AIR AIR

Artikel-Nr.: 080122 AIR
Netto: 42,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.765 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Betriebsdruck 15 bar
Durchflusswert bei 6 bar 330 l/min
Produktart Pistole

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080122 AIR
EAN / GTIN 4062406270667
Herstellernummer 080122 AIR

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Blaspistole für Druckluft mit sehr guter ergonomischer Handhabe, kratzfester Oberfläche und Lösemittelbeständigkeit zum universellen Einsatz. Einfache Nutzung der wechselbaren Düsen. Drehbarer Schnellverschlusskopf wird entriegelt, Halt in verschiedenen Einrastpositionen.

Lieferumfang:

Blaspistole inkl. Anschlussnippel Gr. 1/4 Zoll Stahl, mit Düsenset 7-tlg. Nr. 080124 Gr. AIR.

Hinweis:

Passenden Blaspistolenhalter finden Sie unter Nr. 080260 Gr. H1 und Nr. 955750.
Einzeldüsen finden Sie unter Nr. 080126.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb