{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gehäuse Breite | 470 mm | |
Gehäuse Tiefe | 180 mm | |
Gehäuse Höhe | 494 mm | |
Material Gehäuse | Stahlblech, lackiert | |
Anschluss Ausgang | 1/2 Zoll | |
Anschluss Eingang | 1/2 Zoll | |
maximaler Betriebsdruck | 50 bar | |
nutzbare Schlauchlänge | 15 m | |
Produktart | Schlauchaufroller |
Artikelnummer | 080076 15 | |
EAN / GTIN | 4030704090041 | |
Herstellernummer | 09 004 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schlauchaufroller Stahlblechgehäuse 15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.084 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
|
maximaler Betriebsdruck | 50 | 20 | |
nutzbare Schlauchlänge | 15 | 15 | |
Anschluss Eingang | 1/2 | 3/8 | |
Anschluss Ausgang | 1/2 | 3/8 | |
Gehäuse Tiefe | 180 | 220 | |
Gehäuse Breite | 470 | 465 | |
Produktart | Schlauchaufroller | Schlauchaufroller | Schlauchaufroller |