{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gehäuse Breite | 406 mm | |
Gehäuse Tiefe | 190 mm | |
Gehäuse Höhe | 313 mm | |
Material Gehäuse | Kunststoff | |
Farbe Gehäuse | blau | |
Anschluss Ausgang | 1/4 Zoll | |
Anschluss Eingang | 1/4 Zoll | |
maximaler Betriebsdruck | 16 bar | |
nutzbare Schlauchlänge | 10 m | |
Schlauch Außen-⌀ | 12 mm | |
Schlauch Innen-⌀ | 8 mm | |
Material Schlauch | Polyurethan | |
Farbe Schlauch | blau | |
Aufrollautomatik SCS | ja | |
geeignet für | Druckluft | |
Produktart | Schlauchaufroller |
Artikelnummer | 080072 10S | |
EAN / GTIN | 7391390327154 | |
Herstellernummer | 309112022 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Sicherheits-Schlauchaufroller, Kunststoffgehäuse Druckluft, ⌀ 8 ×12 mm, Typ: 10S
auf Anfrage
Sofort lieferbar
126 Stück sofort lieferbar
417,69 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufrollautomatik SCS | ja | ja |
Farbe Gehäuse | blau | blau |
Gehäuse Höhe | 313 mm | 406 mm |
Material Schlauch | Polyurethan | Polyurethan |
maximaler Betriebsdruck | 16 bar | 16 bar |
Gehäuse Tiefe | 190 mm | 190 mm |
Produktart | Schlauchaufroller | Schlauchaufroller |